Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00430053 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5 - 00430053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Hilfsleiter-Zahl - 0

  • Hilfsleiter-Nennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

4044773050233

Artikelnummer

LPP00430053

Herstellernummer

00430053

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Hilfsleiter-Zahl:

0

Hilfsleiter-Nennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

Hanf

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

14.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Nennspannung U0:

600 kV

Nennspannung U:

1000 kV

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Robusto e altamente performante Adatto per l'impiego all'aperto Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata