Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037027 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X150+3G25 BK - 0037027

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037027 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X150+3G25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelgeometrie - rund

Packung

  • 1 M

EAN

4044773772296

Artikelnummer

LPP0037027

Herstellernummer

0037027

Hersteller

LPP

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo per servomotore; Cavo per servomotore; 3X150+3G25; nero; U/U: 0,6/1 kV; PVC; Schermato; UL recognised; Flessibile