LAPP ITALIA SRL - LPP0037018 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X6+3G1,0 BK - 0037018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
940 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773772203
Artikelnummer
LPP0037018
Herstellernummer
0037018
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
15.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V