Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037004 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10 - 0037004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044773771985

Artikelnummer

LPP0037004

Herstellernummer

0037004

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

17.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificato ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cUL Progetto EMC-ottimizzato Simmetrico 3+3 per ridurre le interferenze elettromagnetiche Certificato AWM per USA e Canada