Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037000 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5 - 0037000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037000 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.912 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773771909

Artikelnummer

LPP0037000

Herstellernummer

0037000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

4

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP0037000 - serie/modello - OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G1 5