LAPP ITALIA SRL - LPP0036451 OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK - 0036451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19.227 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773061819
Artikelnummer
LPP0036451
Herstellernummer
0036451
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Hilfsleiter-Zahl:
3
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
nein
Leiter längswasserdicht:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
51.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
206.4 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
25 mm²
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


