Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036328 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 - 0036328

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036328 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 287.25 mm

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773065404

Artikelnummer

LPP0036328

Herstellernummer

0036328

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

287.25 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser ca.:

38.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

153.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0036328 - OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50