LAPP ITALIA SRL - LPP0027982 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2X1,0) - 0027982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 126 mm
Packung
1 M
EAN
4044776438847
Artikelnummer
LPP0027982
Herstellernummer
0027982
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
126 mm
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Außendurchmesser ca.:
16.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern


