Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027981 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2X1,0) - 0027981

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027981 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2X1,0)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 111 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044776250593

Artikelnummer

LPP0027981

Herstellernummer

0027981

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

111 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Außendurchmesser ca.:

14.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

59.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

12

Leiternennquerschnitt (AWG):

12 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027981 - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4 (2X1 0)