Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027964 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+(2X1,5) - 0027964

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027964 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+(2X1,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • AWG-Größe - 6

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 6 kcmil

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

Packung

  • 1 M

EAN

4044776105459

Artikelnummer

LPP0027964

Herstellernummer

0027964

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

AWG-Größe:

6

Leiternennquerschnitt (AWG):

6 kcmil

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

23.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

173.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

92.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027964 - OLFLEX SERVO FD 796CP 4G16 (2X1 5)