Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027932 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(3X1,0) - 0027932

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027932 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(3X1,0)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • AWG-Größe - 16

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 16 kcmil

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

Packung

  • 1 M

EAN

4044777319022

Artikelnummer

LPP0027932

Herstellernummer

0027932

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

48 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027932 - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1 5 (3x1 0)