Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027930 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2X0,5) - 0027930

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027930 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2X0,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • AWG-Größe - 20

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 20 kcmil

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318988

Artikelnummer

LPP0027930

Herstellernummer

0027930

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

82.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Gamma delle formazioni ampliata