Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026673 OLFLEX FD 90 CY 1X300 - 0026673

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026673 OLFLEX FD 90 CY 1X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 261 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044773033366

Artikelnummer

LPP0026673

Herstellernummer

0026673

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

261 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

300 mm²

Außendurchmesser ca.:

34.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

104.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Leiternennquerschnitt (AWG):

500 kcmil

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0026673 - OLFLEX FD 90 CY 1X300