Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026671 OLFLEX FD 90 CY 1X240 - 0026671

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026671 OLFLEX FD 90 CY 1X240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 400 kcmil

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Leiternennquerschnitt (AWG):

400 kcmil

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

32.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

246.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

98.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® FD 90 CY ÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC