LAPP ITALIA SRL - LPP0026667 OLFLEX FD 90 CY 1X150 - 0026667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 196.5 mm
Packung
1 M
EAN
4044773033571
Artikelnummer
LPP0026667
Herstellernummer
0026667
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
196.5 mm
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Außendurchmesser ca.:
26.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
78.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
250 kcmil
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


