LAPP ITALIA SRL - LPP0026635 OLFLEX FD 90 1X240 - 0026635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773034370
Artikelnummer
LPP0026635
Herstellernummer
0026635
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
31.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


