LAPP ITALIA SRL - LPP0026625 OLFLEX FD 90 1G150 - 0026625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 188.25 mm
Packung
1 M
EAN
4044773034585
Artikelnummer
LPP0026625
Herstellernummer
0026625
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
188.25 mm
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Außendurchmesser ca.:
25.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
250 kcmil
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


