LAPP ITALIA SRL - LPP0026616 OLFLEX FD 90 1G70 - 0026616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
AWG-Größe - 00
Leiternennquerschnitt (AWG) - 0 kcmil
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773034929
Artikelnummer
LPP0026616
Herstellernummer
0026616
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
AWG-Größe:
00
Leiternennquerschnitt (AWG):
0 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
18.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
137.25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
54.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV


