Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0025330 OLFLEX SERVO FD 796P 4G6+(2X1)+(2X1,5) - 0025330

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0025330 OLFLEX SERVO FD 796P 4G6+(2X1)+(2X1,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 128.25 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044776250821

Artikelnummer

LPP0025330

Herstellernummer

0025330

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

128.25 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Außendurchmesser ca.:

17.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

68.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

10

Leiternennquerschnitt (AWG):

10 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo servo con guaina esterna in PUR per applicazioni in catena portacavo ad alta dinamicità - certificato per il Nord America ÖLFLEX® SERVO FD 796 P ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Certificato AWM per USA e Canada Testato e certificato VDE