Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0025328 OLFLEX SERVO FD 796P 4G2,5+2X(2X1) - 0025328

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0025328 OLFLEX SERVO FD 796P 4G2,5+2X(2X1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 107.25 mm

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044776250807

Artikelnummer

LPP0025328

Herstellernummer

0025328

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

107.25 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

14.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

57.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0025328 - OLFLEX SERVO FD 796P 4G2 5 2X(2X1)