LAPP ITALIA SRL - LPP0023396 OLFLEX SOLAR XLSR 1X4 WH/BKBU - 0023396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.872 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776687474
Artikelnummer
LPP0023396
Herstellernummer
0023396
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
28 mm
Gewicht:
63 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...100 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


