Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023281 OLFLEX PETRO C HFFR 4G16 BK - 0023281

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023281 OLFLEX PETRO C HFFR 4G16 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044774842608

Artikelnummer

LPP0023281

Herstellernummer

0023281

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Außendurchmesser ca.:

24.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

498 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

149.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

6

Leiternennquerschnitt (AWG):

6 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cUL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Altamente autoestinguente Certificato UL/cUL AWM per il Nord America