LAPP ITALIA SRL - LPP0023251 OLFLEX PETRO C HFFR 1X120 BK - 0023251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 0.6 V
Packung
1 M
EAN
4044774528342
Artikelnummer
LPP0023251
Herstellernummer
0023251
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Außendurchmesser ca.:
24.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


