LAPP ITALIA SRL - LPP0023246 OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK - 0023246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 M
EAN
4044774457017
Artikelnummer
LPP0023246
Herstellernummer
0023246
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser ca.:
39.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
786 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
235.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
1
Leiternennquerschnitt (AWG):
1 kcmil
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


