LAPP ITALIA SRL - LPP0023242 OLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK - 0023242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
AWG-Größe - 14
Leiternennquerschnitt (AWG) - 14 kcmil
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Packung
1 M
EAN
4044774456973
Artikelnummer
LPP0023242
Herstellernummer
0023242
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
292 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
87.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
1 kV


