Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023239 OLFLEX PETRO C HFFR 12G1,5 BK - 0023239

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Ader-Kennzeichnung - Ziffern

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044774456942

Artikelnummer

LPP0023239

Herstellernummer

0023239

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

18.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cUL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Altamente autoestinguente Certificato UL/cUL AWM per il Nord America