LAPP ITALIA SRL - LPP0022748/100 OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5 - 0022748/100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Schirm - ja
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774587196
Artikelnummer
LPP0022748/100
Herstellernummer
0022748/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Schirm:
ja
Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche ÖLFLEX® ROBUST 215 C ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1 Schermato, conforme ai requisiti EMC


