Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0015604/75 OLFLEX 150 CY 4G0,75 - 0015604/75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0015604/75 OLFLEX 150 CY 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 75 M

EAN

4044774544120

Artikelnummer

LPP0015604/75

Herstellernummer

0015604/75

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo multi standard schermato resistente agli oli con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM ÖLFLEX® 150 CY ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VVC4V5-K e Approvato UL AWM Conforme ai requisiti EMC