LAPP ITALIA SRL - LPP0012753/100 OLFLEX 540 CP 3G0,75 - 0012753/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
4044774617190
Artikelnummer
LPP0012753/100
Herstellernummer
0012753/100
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
ÖLFLEX® 540 CP Cavo di collegamento in PUR, schermato e resistente alle basse temperature, abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE ÖLFLEX® 540 CP ÖLFLEX® 540 CP - cavo di alimentazione PUR schermato, certificato VDE, per esterni incantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni Collaudato per cantieri edili Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm² Testato e registrato VDE