Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00124593/100 OLFLEX 540 P 4G1 - 00124593/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00124593/100 OLFLEX 540 P 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzhülle - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044774616322

Artikelnummer

LPP00124593/100

Herstellernummer

00124593/100

Hersteller

LPP

Schutzhülle:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE ÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni Collaudato per cantieri edili Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm² Testato e registrato VDE