Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012457/100 OLFLEX 540 P 2X1 - 0012457/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Schutzhülle - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044774616223

Artikelnummer

LPP0012457/100

Herstellernummer

0012457/100

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

450 V

Schutzhülle:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U:

750 V

Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE ÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni Collaudato per cantieri edili Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm² Testato e registrato VDE