Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012430/1000 OLFLEX EB 4X0,75 - 0012430/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012430/1000 OLFLEX EB 4X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1000 M

EAN

4044774541174

Artikelnummer

LPP0012430/1000

Herstellernummer

0012430/1000

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 ÖLFLEX® EB ÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V CPR:informazioni su www.lappitalia.it/cpr Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3