Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00009045 202040AF+40200121 CIRCULAR COMBIN. - 00009045

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00009045 202040AF+40200121 CIRCULAR COMBIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 27

  • Bemessungsstrom In - 7.5 A

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773522433

Artikelnummer

LPP00009045

Herstellernummer

00009045

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

27

Bemessungsstrom In:

7.5 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti Connettore per cavo di segnale EPIC® R3.0 per 26 contatti Connettore compatto e affidabile per cavi di segnale multicore