LAMPO LIGHTING TECHN - LMOW02T5 COLONNA SINGOLA G5 VOLANTE - W02T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G5
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
25 ST
EAN
8058341519349
Artikelnummer
LMOW02T5
Herstellernummer
W02T5
Hersteller
LMO
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G5
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Colonna singola G5 per tubi T5. Fissaggio con viti o a scatto. IP20. Finitura bianco.


