Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTLEV60 TRASF. ELETTRONICO 60W 230V-12V - TLEV60

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTLEV60 TRASF. ELETTRONICO 60W 230V-12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 60...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Sicherheitstrafo - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341518519

Artikelnummer

LMOTLEV60

Herstellernummer

TLEV60

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

60...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Sicherheitstrafo:

ja

Eingangsspannung:

230...230 V

Kurzschlusssicher:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

beige

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

TLEV - Trasformatore elettronico per lampade alogene con protezione termica ed al corto circuito. Morsettiera protetta. IP20. Potenza 60W. Imput 230V. Output 12V. Class II.