Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC04M3WSIBC FAR.LED 700MA 60 3W METAL SILVER 3000K - TC04M3WSIBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513415

Artikelnummer

LMOTC04M3WSIBC

Herstellernummer

TC04M3WSIBC

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

32 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Nennstrom:

700...700 mA

Einbauhöhe:

25...0 mm

TC04M 3W - Mini faretto LED da incasso 60° 3W - 700mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED/700”. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 1500 mm + JST. LED 3W 200lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: Argento.