Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC01M/CR/BF FARETTO LED 350MA 1W METAL CROMO 6400K - TC01M/CR/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341515310

Artikelnummer

LMOTC01M/CR/BF

Herstellernummer

TC01M/CR/BF

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

30 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbauhöhe:

9...0 mm

TC01M - Mini faretto LED da incasso 120° 1W - 350mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. IP20. LED 1W 110lm 6400K CRI >80 - 120°. Colore: cromo.