LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV60BF TUBO T8 LED VETRO 10W 6400K - T8LEDV60BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8058341514184
Artikelnummer
LMOT8LEDV60BF
Herstellernummer
T8LEDV60BF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
26 mm
Länge:
600 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein