Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV150BN TUBO T8 LED VETRO 24W 4000K - T8LEDV150BN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV150BN TUBO T8 LED VETRO 24W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2250...2250 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8058341514214

Artikelnummer

LMOT8LEDV150BN

Herstellernummer

T8LEDV150BN

Hersteller

LMO

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2250...2250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

26 mm

Länge:

1500 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo LED T8 attacco rotabile 180° - 230V. Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato. Starter incluso. T8 24W G13 2250lm 4000K 230V CRI >80 - 300°.