LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV150BF TUBO T8 LED VETRO 24W 6400K - T8LEDV150BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2400...2400 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341514221
Artikelnummer
LMOT8LEDV150BF
Herstellernummer
T8LEDV150BF
Hersteller
LMO
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2400...2400 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
1500 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein