Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BN TUBO T8 LED VETRO 18W 4000K - T8LEDV120BN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BN TUBO T8 LED VETRO 18W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1680...1680 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

153 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341514191

Artikelnummer

LMOT8LEDV120BN

Herstellernummer

T8LEDV120BN

Hersteller

LMO

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1680...1680 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

26 mm

Länge:

1200 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo LED T8 attacco rotabile 180° - 230V. Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato. Starter incluso. T8 18W G13 1680lm 4000K 230V CRI >80 - 300°.