LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV120BF TUBO T8 LED VETRO 18W 6400K - T8LEDV120BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1800...1800 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8058341514207
Artikelnummer
LMOT8LEDV120BF
Herstellernummer
T8LEDV120BF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1800...1800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1200 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein