Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSYDOR/7W/BC FARO INCASSO ORIENT. LED 7W 230V 3000K - SYDOR/7W/BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513682

Artikelnummer

LMOSYDOR/7W/BC

Herstellernummer

SYDOR/7W/BC

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

85 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Einbauhöhe:

41...0 mm

SYDNEY 7W orientabile - Faretto da incasso orientabile in alluminio rivestito in materiale termoplastico, finitura colore bianco. Grado di autoestinguenza: V-0. LED 7W 590lm 3000K CRI >80 - 38°.