LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSTRIPSIL5MMBC STRIP LED SILICONE 5MM MT.5 3000K 12V - STRIPSIL5MMBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 126
Lampenleistung je Meter - 8 W
Packung
1 ST
EAN
8056093645781
Artikelnummer
LMOSTRIPSIL5MMBC
Herstellernummer
STRIPSIL5MMBC
Hersteller
LMO
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
126
Lampenleistung je Meter:
8 W
Lichtstrom je Meter:
300 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
5 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m