Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOST801 FINTA CANDELA ANTICATA PER E27 H85 - ST801

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOST801 FINTA CANDELA ANTICATA PER E27 H85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 85 mm

  • Durchmesser - 41.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341519165

Artikelnummer

LMOST801

Herstellernummer

ST801

Hersteller

LMO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

85 mm

Durchmesser:

41.5 mm

FINTA CANDELA ANTICATA E27 - Rivestimento per E27 plastica anticata con gocce. IP20. Diametro Esterno: 41,5mm. Altezza: 85mm. Finitura: anticato.