LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSP30LED3WBN FARETTO LED SUP ORIENT 30? 3W 12V 4000K - SP30LED3WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - Silber
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341516362
Artikelnummer
LMOSP30LED3WBN
Herstellernummer
SP30LED3WBN
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
Silber
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe/Tiefe:
111.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


