Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSENSPIRSUP SENSORE PIR A SUPERFICIE 230V - SENSPIRSUP

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSENSPIRSUP SENSORE PIR A SUPERFICIE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infrarot-Empfänger

  • Tiefe - 25 mm

  • Durchmesser - 108 mm

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Infrarot-Empfänger

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

108 mm

Sensore infrarossi PIR montaggio superficie Rilevamento 360° MAX 6mt.