LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSENSMICRO SENSORE MICROWAVE IP20 230V - SENSMICRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anwesenheitssensor
Breite - 55 mm
Höhe - 24 mm
Tiefe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093645514
Artikelnummer
LMOSENSMICRO
Herstellernummer
SENSMICRO
Hersteller
LMO
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Breite:
55 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
42 mm
Sensore microonde da interno Rilevamento 360° 3-10mt.


