LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900S/OR PORTALAMPADE E27 SEMIFILETTATO ORO - S900S/OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
50 ST
EAN
8058341518878
Artikelnummer
LMOS900S/OR
Herstellernummer
S900S/OR
Hersteller
LMO
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Mit Bügel:
nein
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Portalampada E27 termoplastico camicia filettata con flangia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. Colore Oro


