Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900S/BI PORTALAMPADE E27 SEMIFILETTATO BIANCO - S900S/BI

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900S/BI PORTALAMPADE E27 SEMIFILETTATO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341518854

Artikelnummer

LMOS900S/BI

Herstellernummer

S900S/BI

Hersteller

LMO

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Portalampada E27 termoplastico camicia filettata con flangia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. Colore Bianco